• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 33108
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 33108
    EAN / GTIN 4031405331082
    Herstellernummer 033108
    L-Nummer L90110 139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
    • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
    • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3500 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 27 mm
    • Holmhöhe: 61 mm
    • Leiterlänge: 2480 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Holz
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 40 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 21 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb