• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haken für Spezialleiter, abgewinkelt bis 50 mm

Artikel-Nr.: 19181
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19181
    EAN / GTIN 4031405191815
    Herstellernummer 019181
    L-Nummer L90110 705

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 26 mm
    • Durchmesser/Auflage bis: 50 mm
    • Hakentyp: abgewinkelt
    • Länge: 150 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl beschichtet
    • Materialausführung: Kunststoffüberzug
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb