• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagesatz Hakenbefestigung für Holmhöhe 85 mm

Artikel-Nr.: 19322
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19322
EAN / GTIN 4031405193222
Herstellernummer 019322
L-Nummer L90110 1200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Befestigungsmaterial zur Selbstmontage
  • 1 Satz passend für 2 Haken
  • enthält 4 Hülsen, 4 Senkschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Sechskantmuttern

Merkmal:

  • Breite: 8 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge: 110 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb