• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRMT D040A052-06-22-12 Planfräser für die produktive Bearbeitung von 3D-Flächen (Turbinenblätter)

Artikel-Nr.: 3307937
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3307937
EAN / GTIN 7291075409291
Herstellernummer 3307937
L-Nummer L23980 199

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb