• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHR 25-D32-2-JHP Klemmhalter für 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 3304733
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3304733
    EAN / GTIN 7291075362411
    Herstellernummer 3304733
    L-Nummer L23920 34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Gesamthöhe (OAH) 41 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
    • Kopflänge (LH) 29 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 41 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb