• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA D32L200C-6D IC808G Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von harten Werkstückstoffen, für allgemeine und schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6004745
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004745
    EAN / GTIN 7291075318654
    Herstellernummer 6004745
    L-Nummer L24080 44

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb