• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHR 19-D40-3-JHP Klemmhalter für 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 3304723
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3304723
    EAN / GTIN 7291075362312
    Herstellernummer 3304723
    L-Nummer L23920 3202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Gesamthöhe (OAH): 2.01″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.315″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Kopflänge (LH): 1.42″
    • Gesamthöhe (OAH): 2.01″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.315″
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.57″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb