• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA D40R300C-6D IC808G Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von harten Werkstückstoffen, für allgemeine und schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6004659
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6004659
EAN / GTIN 7291075318609
Herstellernummer 6004659
L-Nummer L24080 192

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb