• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT12D8 2.0ISO-MMT06 IC908 Multi-Master-Fräsköpfe für metrische Innengewinde

Artikel-Nr.: 3301660
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3301660
EAN / GTIN 7291075221824
Herstellernummer 3301660
L-Nummer L24210 440

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Gewindesteigung (TP) 2 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 14.3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 20.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb