• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Clamping head smooth 40,5 mm

Artikel-Nr.: 329910 40,5

Variante und Stückzahl wählen

Clamping ⌀ (0.5 mm increments) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ 40,5 mm
    Aufnahme SK 42
    Spannbereich 3 mm - 7,5 mm
    Spannfläche glatt
    Härte 60 HR
    Profil rund
    Länge L 42 mm
    Ausführung verkürzter Vorbau
    Produktart Spannkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329910 40,5
    EAN / GTIN 2050001073693
    Herstellernummer SK42BZIGR40,5

    Beschreibung

    Version:

    Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.
    Smooth version for precision machining.

    Application:

    Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

    Note:

    Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
    Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb