Spannkopf glatt, SK 42, Spann-⌀ (0,5 mm steigend): 40mm

Artikel-Nr.: 329910 40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 40 mm
Aufnahme SK 42
Spannbereich 3 mm - 7,5 mm
Spannfläche glatt
Härte 60 HR
Profil rund
Länge L 42 mm
Ausführung verkürzter Vorbau
Produktart Spannkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329910 40
EAN / GTIN 2050001071354
Herstellernummer SK42BZIGR40,0

Beschreibung

Ausführung:

Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.
Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb