Druckspannzange rund, DIN 6343 33 mm

Artikel-Nr.: 329565 33
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Winkel α 20 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329565 33
EAN / GTIN 4067263115816
Herstellernummer 329565 33

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 9,0 mm mit Querrillen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb