Druckspannzange rund, DIN 6343 30 mm

Artikel-Nr.: 329565 30
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Winkel α 20 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329565 30
EAN / GTIN 4067263115786
Herstellernummer 329565 30

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 9,0 mm mit Querrillen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb