• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beistellwagen

Artikel-Nr.: 32931
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32931
EAN / GTIN 4017976329314
Herstellernummer 32931
L-Nummer L90080 890

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch und 8 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 630
Nutzflächenbreite (mm): 470
Etagenhöhen (mm): 285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg): 60
Gesamtlänge (mm): 740
Gesamtbreite (mm): 513
Gesamthöhe (mm): 1250
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb