• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten

Artikel-Nr.: 1336
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1336
EAN / GTIN 4017976013367
Herstellernummer 1336
L-Nummer L90080 101

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 20
Innenmaße (mm): 558 x 358 x 216
Gesamtlänge (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 400
Gesamthöhe (mm): 220
Inhalt (Liter): 43,1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb