Stirnmitnehmer-Satz mit Morsekegel / zylindrisch, Rechtslauf 4

Artikel-Nr.: 327455 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 26 mm - 50 mm
Zentrierspitzen-⌀ 10; 16 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327455 4
EAN / GTIN 4067263557999
Herstellernummer 327455 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Constant Stirnmitnehmerscheibe mit Spitzenwinkel 60° für den Einsatz beim Drehen und Schleifen.
  • Stirnmitnehmer mit federner, klemmbarer Zentrierspitze für eine spielfreie, stabile Spannsituation.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch komplett geschliffene Mechanik.
  • Perfekt in Kombination mit unseren Drehbankspitzen Nr. 321720, 311750 oder 321770.
  • Praktisch in der GARANT-Systembox 630320.

Lieferumfang:

  • 1× Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327465 (für Rechts- und Linkslauf geeignet).
  • 2× Zentrierspitze Nr. 327488.
  • 2× Mitnehmerscheiben Nr. 327470.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb