{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Arbeitsbereich-⌀ | 55 mm - 100 mm | |
Spannkreis-⌀ D1 | 54 mm | |
Nutzlänge B | 104,1 mm | |
Werkstückgewicht | 100 kg | |
Außen-⌀ | 82 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 mm | |
Abdrückschraube | nein | |
Produktart | Stirnmitnehmer |
Artikelnummer | 327403 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765842 | |
Herstellernummer | 327403 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stirnmitnehmer mit Morsekegel 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
1.218,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
820,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
863,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
929,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abdrückschraube | nein | nein | nein | |
Arbeitsbereich-⌀ | 55 mm - 100 mm | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | |
Außen-⌀ | 82 mm | 52 mm | 70 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 mm | 9 mm | 14 mm | |
Produktart | Stirnmitnehmer | Stirnmitnehmer | Stirnmitnehmer | Stirnmitnehmer |
Werkstückgewicht | 100 kg | 55 kg | 65 kg | |
Spannkreis-⌀ D1 | 54 mm | 26 mm | 38 mm |