{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Arbeitsbereich-⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Spannkreis-⌀ D1 | 26 mm | |
Nutzlänge B | 70,3 mm | |
Werkstückgewicht | 55 kg | |
Außen-⌀ | 52 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 9 mm | |
Abdrückschraube | nein | |
Produktart | Stirnmitnehmer |
Artikelnummer | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Herstellernummer | 327401 5 |