Stirnmitnehmer mit Morsekegel, Morsekegel (MK): 4

Artikel-Nr.: 327401 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel (MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 28 mm - 50 mm
Spannkreis-⌀ D1 26 mm
Nutzlänge B 70,3 mm
Werkstückgewicht 55 kg
Außen-⌀ 52 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 9 mm
Abdrückschraube nein
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327401 4
EAN / GTIN 4062406764593
Herstellernummer 327401 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rechts- und Linklauf möglich.
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Drehmaschinen und beim Abwälzfräsen.

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Passend für:

Drehbankspitzen Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 und 321740.

Lieferumfang:

Stirnmitnehmer mit Zentrierspitzen 327410 und Mitnehmer 327412.

Sonderzubehör:

Nr. 327410 Zentrierspitze, Nr. 327412 Mitnehmer, Nr. 327414 Dämpfungselemente.

Hinweis:

Passende Kegelhülsen zur Adaption im Drehfutter auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb