Abdrückmutter M48

Artikel-Nr.: 323230 M48
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M48×1,5
Breite 23 mm
Schlüsselweite SW 75
Produktart Mutter
Typ M48
für MK 5

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323230 M48
EAN / GTIN 4045197883315
Herstellernummer 323230 M48

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN 807.

Verwendung:

Zum Abdrücken von Werkzeugen mit Abdrückgewinde. Speziell für CNC-Maschinen ohne durchgebohrte Pinolen.

Passend für:

Nr. 323210.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb