Abdrückmutter, Typ: M27

Artikel-Nr.: 323230 M27
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M27×1,5
Breite 17,5 mm
Schlüsselweite SW 41
Produktart Mutter
Typ M27
für MK 3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Herstellernummer 323230 M27

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN 807.

Verwendung:

Zum Abdrücken von Werkzeugen mit Abdrückgewinde. Speziell für CNC-Maschinen ohne durchgebohrte Pinolen.

Passend für:

Nr. 323210.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb