Mitlaufende Drehbankspitze SlimLine 60°/30° 4

Artikel-Nr.: 320643 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 38 mm
Gesamtlänge L 185 mm
Nutzlänge B 82 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 10 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 20 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 33 mm
maximale Drehzahl 4.000 min-1
für Werkstückgewicht 1.400 kg
Ausführung mit Abdrückmutter
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320643 4
EAN / GTIN 4062406127282
Herstellernummer 320643 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Präzisionsausführung mit zusätzlicher Steifigkeit in der Lagerung.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • MK-Schaft gehärtet und geschliffen.
  • Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.
  • Mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter.
  • hervorragend geeignet zur Gewinde- und Verzahnungsherstellung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Vorteil:

Abdrückmutter nach vorne entfernbar, somit keine Störkontur im Bearbeitungsprozess.

Verwendung:

Bearbeitung kleiner und kleinster Teile z.B. Gewindebearbeitung bei optimaler Zugängigkeit der Planfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Abdrückmutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb