{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 149 mm | |
Nutzlänge B | 68 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 7 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 14 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 24 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | |
Ausführung | mit Abdrückmutter | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Herstellernummer | 320643 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze SlimLine 60°/30° 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
422,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
817,00 €
414,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | 250 kg |
Gehäuse-⌀ D | 30 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 68 mm | 107 mm |
Spitzenlänge C | 24 mm | 31 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |