Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze 5

Artikel-Nr.: 320625 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ D 20 mm
    kleiner Spitzen-⌀ D1 10 mm
    Schaft-⌀ d 12 mm
    Nutzlänge L1 17 mm
    Spitzenwinkel 60 Grad
    passend zu Farbcode K12
    Schlüsselweite 22 mm
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320625 5
    EAN / GTIN 4045197719720
    Herstellernummer 320625 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
    • Komplett gehärtet und geschliffen.
    • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

    Passend für:

    Drehbankspitze Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 Gr. 2, Nr. 321265 Gr. 3, Nr. 321335 Gr. 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb