Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 1

Artikel-Nr.: 320625 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 14 mm
kleiner Spitzen-⌀ D1 4 mm
Schaft-⌀ d 12 mm
Nutzlänge L1 32 mm
Spitzenwinkel 60 Grad; 30 Grad
passend zu Farbcode K12
Schlüsselweite 12 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320625 1
EAN / GTIN 4045197719089
Herstellernummer 320625 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 Gr. 2, Nr. 321265 Gr. 3, Nr. 321335 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb