• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 350-053-32A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203607
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203607
EAN / GTIN 7291075368901
Herstellernummer 3203607
L-Nummer L24040 96

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0, Gesamtlänge (OAL) 152.8 mm, Nutzlänge (LU) 53 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 85.15 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 350
  • Gesamtlänge (OAL) 152.8 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Kraglänge (LPR) 92.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 53 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen