• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC4128-207-38.1-245-10-5 Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3203553
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203553
EAN / GTIN 7291075345834
Herstellernummer 3203553
L-Nummer L24040 423

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.685″ ,Nutzlänge (LU) 8.32″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.965″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-5/8″
  • Nenndurchmesser: 1.625″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOGT 100408-W
  • Gesamtlänge (OAL): 12.685″
  • Kraglänge (LPR): 10.02″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.67″
  • Nutzlänge (LU): 8.32″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb