• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 125-100-15.87R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203218
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203218
EAN / GTIN 7291075279108
Herstellernummer 3203218
L-Nummer L24040 280

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.492″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 4.03″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.492″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.508″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.492″
  • Nenndurchmesser: 0.492″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 4.521″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 125
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Kraglänge (LPR): 4.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 4.03″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb