Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0, Gesamtlänge (OAL) 366.5 mm, Nutzlänge (LU) 260.86 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 32 mm
- Bunddurchmesser (DF) 42 mm
- Funktionslänge (LF) 300.68 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0
- L/D Bereich 8xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 320
- Gesamtlänge (OAL) 366.5 mm
- Point Length (PL) 4.86 mm
- Kraglänge (LPR) 306.5 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 60 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 260.86 mm