• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 300-240-31.75R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203156
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203156
EAN / GTIN 7291075279023
Herstellernummer 3203156
L-Nummer L24040 958

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.181″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0 ,Gesamtlänge (OAL) 13.67″ ,Nutzlänge (LU) 9.67″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.181″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.217″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.181″
  • Nenndurchmesser: 1.181″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 11.095″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 30.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 300
  • Gesamtlänge (OAL): 13.67″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Kraglänge (LPR): 11.31″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 9.67″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb