Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.181″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Nutzlänge (LU) 1.99″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.181″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.217″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.181″
- Nenndurchmesser: 1.181″
- Bunddurchmesser (DF): 1.653″
- Funktionslänge (LF): 3.425″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 30.0
- L/D Bereich: 2xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 300
- Gesamtlänge (OAL): 6″
- Point Length (PL): 0.215″
- Kraglänge (LPR): 3.64″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.36″
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Nutzlänge (LU): 1.99″