• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 270-216-31.75A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203130
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203130
    EAN / GTIN 7291075293388
    Herstellernummer 3203130
    L-Nummer L24040 934

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.063″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0 ,Gesamtlänge (OAL) 12.54″ ,Nutzlänge (LU) 8.69″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.063″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.098″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.063″
    • Nenndurchmesser: 1.063″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
    • Funktionslänge (LF): 9.987″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 27.0
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 270
    • Gesamtlänge (OAL): 12.54″
    • Point Length (PL): 0.193″
    • Kraglänge (LPR): 10.18″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 8.69″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb