• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 230-069-32R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202818
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202818
EAN / GTIN 7291075242393
Herstellernummer 3202818
L-Nummer L24040 737

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0, Gesamtlänge (OAL) 165.4 mm, Nutzlänge (LU) 72.46 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 23 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 101.21 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 230
  • Gesamtlänge (OAL) 165.4 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 105.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 72.46 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb