• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR11.91-036-15.87-04-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202558
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202558
EAN / GTIN 7291075203905
Herstellernummer 3202558
L-Nummer L24150 91

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.469″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.15″ ,Nutzlänge (LU) 1.41″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.469″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.49″
  • Nenndurchmesser: 0.469″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Funktionslänge (LF): 2.136″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): AOMT 040204-90DT
  • Gesamtlänge (OAL): 5.15″
  • Kraglänge (LPR): 2.15″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1.41″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb