• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR130-039-16-04-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202340
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202340
    EAN / GTIN 7291075203585
    Herstellernummer 3202340

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Nutzlänge (LU) 39 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 56.61 mm
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) AOMT 04
    • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
    • Kraglänge (LPR) 57 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 39 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb