• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AOGT 040204-90AL IC08 Wendeschneidplatten mit Spanformer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: 3329222
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 3329222
EAN / GTIN 7291075261455
Herstellernummer 3329222
L-Nummer L24160 9

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb