• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR30.2-060-31.75-09-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201799
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201799
EAN / GTIN 7291075185072
Herstellernummer 3201799
L-Nummer L24150 367

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.187″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.67″ ,Nutzlänge (LU) 2.38″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.187″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.24″
  • Nenndurchmesser: 1.187″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 3.634″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09
  • Gesamtlänge (OAL): 6.67″
  • Kraglänge (LPR): 3.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.38″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb