• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR26.2-052-31.75-09-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201796
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201796
EAN / GTIN 7291075185041
Herstellernummer 3201796
L-Nummer L24150 362

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.031″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.36″ ,Nutzlänge (LU) 2.06″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.031″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.181″
  • Nenndurchmesser: 1.031″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 3.329″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09
  • Gesamtlänge (OAL): 6.36″
  • Kraglänge (LPR): 3.36″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.06″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb