• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse 4x5 Sprossen

Artikel-Nr.: 32017
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32017
EAN / GTIN 4031405320178
Herstellernummer 032017
L-Nummer L90110 132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
  • Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

Merkmal:

  • Arbeitshöhe max.: 6400 mm
  • Arbeitshöhe min.: 4200 mm
  • Außenbreite: 630 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 5300 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter (min.): 3100 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 2550 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter (min.): 1530 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4x5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb