• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Teleskopleitern

Artikel-Nr.: 19253
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19253
EAN / GTIN 4031405192539
Herstellernummer 019253
L-Nummer L90110 806

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück
  • Für Teleskopleitern mit Bestell-Nr. 32013, 32015, 32017, 32019

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 49 mm
  • Länge: 62 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb