• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 220-176-25.4A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3201413
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3201413
EAN / GTIN 7291075170115
Herstellernummer 3201413
L-Nummer L24040 271

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.27″ ,Nutzlänge (LU) 6.93″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.901″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
  • Nenndurchmesser: 0.866″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 7.913″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 220-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 10.27″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Kraglänge (LPR): 8.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 6.93″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb