• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XOGX 090700-45DT IC830 Wendeschneidplatten für Fasringe

Artikel-Nr.: 3381659
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3381659
EAN / GTIN 7291075147520
Herstellernummer 3381659
L-Nummer L24160 65

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Schneidkantenlänge (L) 12 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm

Merkmal:

  • Schneidkantenlänge (L) 12 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter