• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 250-200-25A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3201411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3201411
EAN / GTIN 7291075170429
Herstellernummer 3201411
L-Nummer L24040 59

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Gesamtlänge (OAL) 289.7 mm, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 229.15 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 250-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 289.7 mm
  • Point Length (PL) 4.55 mm
  • Kraglänge (LPR) 233.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb