• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 135-067-16A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200472
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200472
EAN / GTIN 7291075101492
Herstellernummer 3200472
L-Nummer L24040 1072

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 133.5 mm, Nutzlänge (LU) 67 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 83.04 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 135-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 133.5 mm
  • Point Length (PL) 2.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 85.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 67 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb