• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR17.5-070-19.05-05-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201366
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201366
EAN / GTIN 7291075204605
Herstellernummer 3201366
L-Nummer L24150 315

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.688″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.57″ ,Nutzlänge (LU) 2-3/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.688″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.728″
  • Nenndurchmesser: 0.688″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.102″
  • Funktionslänge (LF): 3.549″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 05
  • Gesamtlänge (OAL): 6.57″
  • Kraglänge (LPR): 3.57″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2-3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb