ER-Ausgleichs-Pendelhalter Zylindrisch, Typ: 25-32

Artikel-Nr.: 319780 25-32
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 32
Schaft-⌀ d 25 mm
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 58 mm
Außen-⌀ D 69 mm
Ausgleich radial 1,5 mm
passend für ER-Größe 32
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319780 25-32
EAN / GTIN 4062406278410
Herstellernummer 319780 25-32

Beschreibung

Ausführung:

Ausgleichshalter mit ER-Spannzangen-Adaption. Einstellbarer Radial- und Winkelausgleich. Mit Innenkühlung.

Verwendung:

Optimal bei Fluchtungsfehlern zwischen Werkstück und Werkzeug, z.B. beim Reiben oder Gewindeschneiden (ohne Ausgleich Zug/ Druck). Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb