ER-Ausgleichs-Pendelhalter Zylindrisch, Typ: 25-25

Artikel-Nr.: 319780 25-25
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 25
Schaft-⌀ d 25 mm
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 53 mm
Außen-⌀ D 57 mm
Ausgleich radial 1 mm
passend für ER-Größe 25
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319780 25-25
EAN / GTIN 4062406276706
Herstellernummer 319780 25-25

Beschreibung

Ausführung:

Ausgleichshalter mit ER-Spannzangen-Adaption. Einstellbarer Radial- und Winkelausgleich. Mit Innenkühlung.

Verwendung:

Optimal bei Fluchtungsfehlern zwischen Werkstück und Werkzeug, z.B. beim Reiben oder Gewindeschneiden (ohne Ausgleich Zug/ Druck). Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb