Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F 4

Artikel-Nr.: 319744 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für MK-Schaft Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form F
für Morsekegel-Schaft 4
VDI-Größe VDI 40
h1 32,5 mm
Bund-⌀ d2 83 mm
d3 31,267 mm
⌀ d4 68 mm
l1 80 mm
l2 22 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319744 4
EAN / GTIN 4062406423346
Herstellernummer 319744 4

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkzeuge mit MK-Schaft.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb