Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F 3

Artikel-Nr.: 319744 3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für MK-Schaft Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form F
für Morsekegel-Schaft 3
VDI-Größe VDI 40
h1 32,5 mm
Bund-⌀ d2 83 mm
d3 23,825 mm
⌀ d4 58 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319744 3
EAN / GTIN 4062406423339
Herstellernummer 319744 3

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkzeuge mit MK-Schaft.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb