• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D2.00-05-.75-R-N15 90°-Planfräser mit LN1506. Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3197232
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3197232
EAN / GTIN 7291075231298
Herstellernummer 3197232
L-Nummer L23980 3132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.551″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb